曜日別特売
TPMT090202-PS AH6225 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT090202-PS AH6225 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355195
TPMT090202-PS AH6225 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355195

チップ TPMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.2注文コード72355195品番TPMT090202-PS AH6225
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状正三角形寸法L(mm)9.6寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.5寸法ap(mm)0.5~2.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.56寸法ft(mm)0.1~0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする