※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ VBMT-PSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.35
9.525
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72355396
品番
VBMT160408-PSS AH6225
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法ap(mm)
0.3~2
寸法D1(mm)
4.4
寸法ft(mm)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525
寸法L(mm)
16.6
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
4.76
形状
平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)
対応