曜日別特売
CNMG090402E-TF NS9530 チップ CNMG*E-TF タンガロイ 72356008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090402E-TF NS9530 チップ CNMG*E-TF タンガロイ 72356008
CNMG090402E-TF NS9530 チップ CNMG*E-TF タンガロイ 72356008

チップ CNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.2
内容量1箱(10個)注文コード72356008品番CNMG090402E-TF NS9530
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状平行四辺形寸法L(mm)9.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.1~0.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする