曜日別特売
2QP-FNGA150604-LC BXA20 チップ 2QP-FNGA タンガロイ 72357277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-FNGA150604-LC BXA20 チップ 2QP-FNGA タンガロイ 72357277
2QP-FNGA150604-LC BXA20 チップ 2QP-FNGA タンガロイ 72357277

チップ 2QP-FNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード72357277品番2QP-FNGA150604-LC BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,370
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.6寸法ap(mm)0.05~0.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.03~0.25寸法CEDC(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする