曜日別特売
TCF18L200F-005 SH725 チップ TCF18L タンガロイ 72357593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCF18L200F-005 SH725 チップ TCF18L タンガロイ 72357593
TCF18L200F-005 SH725 チップ TCF18L タンガロイ 72357593

チップ TCF18L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード72357593品番TCF18L200F-005 SH725
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥16,489
販売価格(税別)
14,990
寸法CDX(mm)3寸法CW(mm)2勝手L寸法re(mm)0.05寸法S(mm)4寸法DAXN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする