GNMG090408E-TSF T9215 チップ GNMG*E-TSF タンガロイ 72359264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNMG090408E-TSF T9215 チップ GNMG*E-TSF タンガロイ 72359264
GNMG090408E-TSF T9215 チップ GNMG*E-TSF タンガロイ 72359264

チップ GNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8注文コード72359264品番GNMG090408E-TSF T9215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする