曜日別特売
FNMG110412E-TM T9215 チップ FNMG*E-TM タンガロイ 72359465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNMG110412E-TM T9215 チップ FNMG*E-TM タンガロイ 72359465
FNMG110412E-TM T9215 チップ FNMG*E-TM タンガロイ 72359465

チップ FNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.2注文コード72359465品番FNMG110412E-TM T9215
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~3寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする