※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ FNMG*E-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72359544
品番
FNMG110402E-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.2~1.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.08~0.4