DMF065 ドリルヘッド DMF タンガロイ 72359623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF065 ドリルヘッド DMF タンガロイ 72359623
DMF065 ドリルヘッド DMF タンガロイ 72359623

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード72359623品番DMF065
参考基準価格(税別)¥19,280販売価格(税込)¥16,716
販売価格(税別)
15,196
寸法CHW(mm)0.23寸法DC(mm)6.5寸法LPR(mm)3.28寸法PDD(mm)1.54寸法PL(mm)0.68寸法SSC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする