※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
72359639
品番
DMF068
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥16,716
販売価格(税別)
¥
15,196
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CHW(mm)
0.23
寸法DC(mm)
6.8
寸法LPR(mm)
3.28
寸法PDD(mm)
1.54
寸法PL(mm)
0.68
寸法SSC(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応