※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
内部給油用スリーブ JBBS-4N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
14.6
10.3
11.6
12
14.6
15
17.2
18
20
23
23.4
寸法DCONWS(mm)
7
4
7
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72360025
品番
JBBS159-7-L100C-4N
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法DCONMS(mm)
15.875
寸法DCONWS(mm)
7
寸法LF(mm)
100
寸法LH(mm)
10
寸法H(mm)
14.6
寸法CNT
Rc1/8
仕様
クーラント穴
RoHS指令(10物質対応)
対応