※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
内部給油用スリーブ JBBSA-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
20
10.3
11.6
12
14
17.2
20
23.4
23
寸法DCONWS(mm)
7
4
7
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72360235
品番
JBBSA22-7-L135C
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント穴
寸法H(mm)
20
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
22
寸法DCONWS(mm)
7
寸法CNT
Rc1/8