曜日別特売
SNGA120416 LX10 チップ SNM/GA タンガロイ 72360585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGA120416 LX10 チップ SNM/GA タンガロイ 72360585
SNGA120416 LX10 チップ SNM/GA タンガロイ 72360585

チップ SNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.6
内容量1箱(10個)注文コード72360585品番SNGA120416 LX10
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.02~2寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする