TOSTEM(LIXIL)
エッジテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
スモークオーク
スモークオーク
プレシャスホワイト
クリエアイボリー
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
ホワイトオーク
ナチュラル
ブルーペイント
ピンクアッシュ
グレーアッシュ
チェスナット
チェリー
ウォルナット
ショコラオーク
ネイビーブルー
ボトルグリーン
チャコールブラック
ラフオーク
グレージュエルム
ブラック
グレー
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
72362807
品番
DL-0001-MATJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
用途
現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。
材質
樹脂
幅(mm)
36
厚さ(mm)
1
色
スモークオーク
長さ(m)
10
注意
※裏面に粘着テープはついていません。ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤)で貼ってください。
※補修用商材となりますので、メーカーでの常時在庫数が一定ではありません。在庫がない場合はお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。