MP-9 セレクトナビユニット MP-9シリーズ ナビス(アズワン) 72363308

MP-9 セレクトナビユニット MP-9シリーズ ナビス(アズワン) 72363308
MP-9 セレクトナビユニット MP-9シリーズ ナビス(アズワン) 72363308

セレクトナビユニット MP-9シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード72363308品番MP-9
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥229,900
販売価格(税別)
209,000

H1050の他のユニットとの上下連結で多彩な組み合わせが可能なスタンダードタイプ。扉が収納式のため開けっ放しにしていても邪魔になりません。収納時の扉の出っ張りは約92mmなのでストレスのないスムーズな開閉が可能です。

付属品棚板×2枚仕様収納扉材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、窓/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)扉収納時の飛出し:92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050アズワン品番8-921-01有効内寸法(mm)782×344×902間隔(mm)棚板調節:24
注意
※鍵付き(開閉表示付き)
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする