その他【トレンデレンブルグ体位】水平角-10度
【昇降可能回数】約50回(バッテリー搭載モデル 6時間フル充電時)
付属品ハンドスイッチ、シューズ置き、まくら、安全ベルト、フットスイッチ・取付ホルダー(搭載モデルのみ)、バッテリー(搭載モデルのみ)仕様バッテリー無し・フットスイッチ付き材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))質量(kg)65色スカイブルー高さ(mm)【サイドガード】マット天面から240電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)MAX144耐荷重(kg)静止時/200、昇降時/150背もたれ70度バッテリー無し本体サイズ(mm)ベッド型時/750×1890×740~1040、車いす型時/750×1401×1288電源コード約3.2mベッド寸法(mm)650×1890×500~800アズワン品番9-1089-11