ハウスホールドジャパン
尼崎市家庭用指定袋 家庭用指定袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1パック(50枚)
容量(L)
45
10
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
350×500
650×800
厚さ(mm)
0.03
0.025
0.03
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
72363988
品番
YA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
尼崎市指定家庭用ごみ袋です。
容量(L)
45
色
緑半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
LLDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
65-1699-72
対象地域
尼崎市