1200(DBR) ミーティングテーブル モノタロウ 72365661

 

1200(DBR) ミーティングテーブル モノタロウ 72365661
1200(DBR) ミーティングテーブル モノタロウ 72365661
1200(DBR) ミーティングテーブル モノタロウ 72365661
1200(DBR) ミーティングテーブル モノタロウ 72365661
1200(DBR) ミーティングテーブル モノタロウ 72365661
モノタロウ

ミーティングテーブル

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品車上渡し当日出荷とは
幅(mm)1200
色ダークブラウン
内容量1台注文コード72365661品番1200(DBR)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。

用途
ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
色
ダークブラウン
幅(mm)
1200
質量(kg)
30.6
耐荷重(kg)
40
使用角パイプ(mm)
38×38(脚)
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、MDF、 PVCエッジ
天板厚さ(mm)
18
塗装
粉体塗装
材質(脚)
スチール、合成樹脂
アジャスター調整範囲(mm)
10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で使用しないでください。
※組み立てる際は、周囲に危険なものが無いか安全確認し必ず2名以上で行ってください。
※移設する際は、2名以上で持ち上げ引きずらないよう注意して移動してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりしないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重を越える重量物を天板に載せないでください。
※付属部品がネジ等のゆるみ無く確実に締まっているか定期的に点検を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合や不在により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となる場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09514917
2023-10-16
用途: ミーティング用
株式会社吉田製作所 様

一人では移動が難しいくらい重く重厚感が有り安くは見えません。

1人が参考にしています
対象商品 : 09514917
2023-12-27
用途: ミーティング用
建設業・工事業

付属されていた六角が変形しておりネジ穴に入らず、組立てに苦戦しました。また天板の角が欠けており下地が出ていた。縁の部分も雑な造りになっていました。

対象商品 : 09514908
2023-10-10
用途: 事務所会議室
中井産業株式会社 様

裏のボルトが2本錆びていました。天板にも(ボルト側)錆びの汚れがありましたが、箱を開けるのに切り裂いてしまったので、返品も面倒なのでこのまま使用します。

対象商品 : 09514926
2023-06-17
用途: 内職作業
医療・福祉・介護関連業

頑丈で大きさも申し分なしでした、購入して良かったです。

対象商品 : 09514908
2023-05-02
用途: ミシンの作業台
卸売・小売業

ミシン作業時安定していて作業しやすいです
ミシンを使わない時は スキンケアの作業台としても利用しています

対象商品 : 09514926
2022-10-30
用途: 洋裁の裁断時
製造業

脚の下部で高さ調整ができるので、床レベルの異なるスペースでも問題なく設置できました。スチール部が黒色だと自宅のインテリアにも合うのですが、オフィス用品には過度な要望ですね。お値段を考えても必要十分です。

対象商品 : 09514917
2022-09-15
用途: 打合せ時に使用
株式会社ワカバテック 様(製造業)

価格の割に、しっかりした作りで、高さもちょうど良かったです。
来客時の打合せに使用させていただきます。

対象商品 : 09514917
2022-12-14
用途: フリーの打ち合わせデスク
製造業

手頃な大きさで
会議するのに個々の空間があり
とても使いやすい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする