曜日別特売
- 標識 有機溶剤使用 注意事項 モノタロウ 72365715

 

- 標識 有機溶剤使用 注意事項 モノタロウ 72365715
- 標識 有機溶剤使用 注意事項 モノタロウ 72365715
モノタロウ

標識 有機溶剤使用 注意事項

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容有機溶剤等使用の注意事項(メチルエチルケトン)
有機溶剤等使用の注意事項(メチルエチルケトン)
有機溶剤等使用の注意事項(アセトン)
有機溶剤等使用の注意事項(イソプロピルアルコール)
有機溶剤等使用の注意事項(エチルベンゼン)
有機溶剤等使用の注意事項(トルエン)
有機溶剤等使用の注意事項(メタノール)
有機溶剤等使用の注意事項(溶剤箇所空白)
内容量1枚注文コード72365715品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。

文字内容
有機溶剤等使用の注意事項(メチルエチルケトン)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.8
色
印字:黄、黒
取付方式
4隅穴
寸法(縦×横)(mm)
600×450
取付穴径(mm)
4
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
※本商品は【有機溶剤等使用の注意事項】です。【有機溶剤等の作業心得】とは異なりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20867866
2022-09-08
用途: 塗料を指定保管所に保管する場合
株式会社高野塗装店 様

関係法令上、この掲示板の掲示は必須条件になります。

1人が参考にしています
対象商品 : 20867866
2021-11-04
用途: 水質試験室での掲示

水質試験室で少量の有機溶剤を使用していますが、こちらの”使用注意事項”を掲示していませんでした。購入することになり、こちらの商品を選びました。
3分割されており、扱いやすく値段も手ごろでした。早速掲示しましたが、とても立派に見えます。又、注文した次の日には配送されて、とても助かりました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品 : 20867866
2022-01-21
用途: 製造現場内に掲示する

製造現場内で様々な溶剤を使用している関係上、掲示する為注文いたしました。言葉が明瞭でわかりやすいです

2人が参考にしています
対象商品 : 20867866
2019-01-04
用途: 法改正に対応した表示取り換え
製造業

3分割されており、比較的軽いため取扱い易い。
出来れば裏側がシールタイプ、もしくは両面テープセット入(購入先選択可)になっているといいと思う。
(今回入手次第作業だったため)

1人が参考にしています
対象商品 : 20867866
2018-09-07
用途: 有機溶剤取扱い時

貼れる壁の隙間が少なかったため、切れている仕様を販売されていて助かりました。
遠くからでも字も見やすくて良いと思います。

対象商品 : 20867866
2017-11-01
用途: ドラフト(局所排気装置)の上の注意喚起用として

3分割されていて、大きさも文字の鮮明度も十分。分割されているので、貼付場所も工夫しやすいです。

対象商品 : 20867866
2018-01-04
用途: 自動車整備

二年前に法令改正による変更があったとかで労基からの指摘があり注文。ほんの一文が違うだけで交換しなければならないので安くて助かります。

対象商品 : 20867866
2017-05-25
用途: 有機溶剤取扱場所の壁面に注意事項標識を掲示します。
サービス業

法規の改定に応じた表示が可能です。大きさもちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
パネルの材質は硬質塩ビ、軟質塩ビのどちらですか。
回答:
材質は硬質塩ビです。
2023-11-08
質問:
パネル1枚あたりの重さは何gですか。
回答:
重さは約300gです。
2023-11-08
質問:
取り付け用のネジまたは、両面テープは付属していますか。
回答:
ネジや両面テープは付属しておりません。
取り付ける壁の材質や状態に合わせてご用意ください。
2023-11-08

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする