ヘルメットバンド 識別カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
合図者
合図者
玉掛
監視員
職長
作業指揮者
誘導員
無地
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72365758
品番
-
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ヘルメットバンド用の識別カバーです。
70mm・90mmどちらのサイズでもご利用をいただけます。
文字内容
合図者
材質
軟質塩化ビニール
色
透明
取付方式
ヘルメットバンド差込
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×230
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ヘルメットバンドは付属しません。
※直射日光などの影響により退色、変色する場合がございます。