曜日別特売
- ヘルメットバンド 識別カバー モノタロウ 72365767

 

- ヘルメットバンド 識別カバー モノタロウ 72365767
- ヘルメットバンド 識別カバー モノタロウ 72365767
- ヘルメットバンド 識別カバー モノタロウ 72365767
- ヘルメットバンド 識別カバー モノタロウ 72365767
モノタロウ

ヘルメットバンド 識別カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容玉掛
内容量1枚注文コード72365767品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘルメットバンド用の識別カバーです。
70mm・90mmどちらのサイズでもご利用をいただけます。

文字内容
玉掛
材質
軟質塩化ビニール
透明
取付方式
ヘルメットバンド差込
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×230
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※ヘルメットバンドは付属しません。
※直射日光などの影響により退色、変色する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする