付属品通信機能、排水ホース、吸い込み口防塵フィルター、取扱説明書質量(kg)42使用温度範囲(℃)5~35(但し、結露無きこと)電源AC100V 50/60Hz 8.5A最大流量(L/min)14.5タンク容量(L)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×550最大揚程(m)20安全装置過電流・漏電保護、温度センサー異常、温度上下限警告、温度上下限例外、コンプレッサー高圧スイッチ、ファンモーター保護、循環ポンプ保護、コンプレッサー保護遅延温度精度±0.5℃ノズル【外部循環ノズル】360度回転式ホース外径Φ10mm温度制御-20~30℃(ヒーター無)冷媒R410Aアズワン品番69-8793-95循環方式外部密閉系循環方式冷却能力1400W(at液温10℃)適合循環水水道水、純水(但し、液温10℃以下は不凍液をご使用ください)