トーダイ
枠一体型 角型パントレー 60型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
72367779
品番
BB-866-BR
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
600×400×H40
色
ブラウン
フレーム
鉄ワイヤー
耐熱温度(℃)
120