曜日別特売
CDM2L32-900AZ1-C73Z CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 72368619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード72368619品番CDM2L32-900AZ1-C73Z
参考基準価格(税別)¥24,390販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様オートスイッチ:有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V形状ロッド先端おねじ取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)900ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする