セブンユニフォーム
リブ付スクラブ・男女兼用・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72368635
品番
CH4472-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法(cm)
肩巾52、胸囲130、着丈74、袖丈52
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65綿35
組織
ポプリン