※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット風速(m/s)0.01~30.0測定項目風速・風温・湿度仕様【延長棒】フレキシブルタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ330~990mm注文コード72369091品番6501-00+6531-21+6531-04+NP-DPU-S245-00C-E+NP-TP-202L
参考基準価格(税別)¥329,000販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。