L-2244 盛箱Vいろどり(大) ヤマニパッケージ 72374113

盛箱Vいろどり(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)注文コード72374113品番L-2244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人気のいろどりパレットシリーズの盛箱 大サイズ。フルーツ盛用箱として使用。

仕様本体種別果物・フルーツ質量(g)27.4外寸(mm)本体:371×280×84(14)構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする