用途芝は、横に横にと伸びてきて手入れが大変です。本品は、芝が侵入してほしくない所との境界線が、キレイに簡単にできるもの。ゴムや木のハンマーで打ち込んでください。パーツにははめ込み部分があるので、組上げて設置が可能。芝の仕切りとしては深く打ち込み、花壇などを作るときには少し上げた感じで打ち込むと、キレイに仕上がります。また、花壇の中で、相性の悪い草花同士を仕切るのにもご使用ください。樹脂製で軽く、連結も可能な形状ですので、好みの形に連結したあとは、木槌やゴムハンマー等で打ち込むだけでできます。多少、曲げても使えるので、カーブを描く形での打ち込みも可能です。20枚で約3mの連結が可能です。材質ポリプロピレン質量(g)87幅(cm)16高さ(cm)17.8奥行き(cm)1.4