曜日別特売
KFU-5-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374630

※画像はKFU-5-120-C1-11

KFU-5-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374630
KFU-5-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374630

ひずみゲージ(高温用350℃・単軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)ゲージ長さ(mm)5注文コード72374630品番KFU-5-120-C1-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高温特性に優れたひずみゲージです。ベースに耐熱性の高いポリイミド樹脂を、また抵抗素子にNi-Cr系合金箔を使用しています。

用途使用時間目安:72時間以内 350℃ 360時間以内 300℃。適合線膨張係数11ベース長(mm)10リード線なしゲージ長さ(mm)5ベース幅(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする