※画像はKFHB-2-120-C1-11
共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(高温用250℃・単軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
ゲージ長さ(mm)
2
注文コード
72374648
品番
KFHB-2-120-C1-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高温特性に優れたひずみゲージです。抵抗素子には熱出力が小さいNi-Cr系合金材料を使用しています。
用途
使用時間目安:12時間以内 250℃ 120時間以内 200℃。適合線膨張係数11
ベース長(mm)
6
リード線
なし
ゲージ長さ(mm)
2
ベース幅(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
120
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。