KFHB-5-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用250℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374657

※画像はKFHB-5-120-C1-11

KFHB-5-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用250℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374657
KFHB-5-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用250℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374657

ひずみゲージ(高温用250℃・単軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)ゲージ長さ(mm)5注文コード72374657品番KFHB-5-120-C1-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高温特性に優れたひずみゲージです。抵抗素子には熱出力が小さいNi-Cr系合金材料を使用しています。

用途使用時間目安:12時間以内 250℃ 120時間以内 200℃。適合線膨張係数11ベース長(mm)10リード線なしゲージ長さ(mm)5ベース幅(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする