PEX20C-PB10-3 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所 72374937

PEX20C-PB10-3 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所 72374937
PEX20C-PB10-3 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所 72374937
PEX20C-PB10-3 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所 72374937

10mm被覆付カポリパイプW直管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)呼び20A注文コード72374937品番PEX20C-PB10-3
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・架橋ポリエチレン管の被覆付き。
・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び20A寸法t(mm)3.25 ±0.25寸法D(Φmm)27.0 ±0.15パイプサイズ3m×5本寸法d(Φmm)20.5 ±0.30使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※・架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※ 給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※・架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※・被覆材の切除には、メーカー被覆カッター「OSC-058」を使用して下さい。
※ 市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
※ 架橋ポリエチレン管にキズを付けると漏水の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする