BIGMAN(ビッグマン)
フレキビット 140mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72375890
品番
BIT-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
正回転専用(右回転) 。
用途
壁際作業や天井作業など手の届きにくい部分の作業に役立ちます。
付属品
+2×45mmビット
仕様
正回転専用(右回転)
全長(mm)
140
質量(g)
82
タイプ
プラスビット
注意
※インパクトドライバーには使用できません。
※本品は右回転(締める)専用です。