洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!
ドライアイス洗浄
圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。
水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。
多様なニーズに対応
自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。
高効率/高性能洗浄
特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。
【使用方法】
1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。
2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。
3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。
運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。