KF92046-KS066 空調風神服 ツナギ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388359

KF92046-KS066 空調風神服 ツナギ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388359
KF92046-KS066 空調風神服 ツナギ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388359
KF92046-KS066 空調風神服 ツナギ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388359
KF92046-KS066 空調風神服 ツナギ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388359

空調風神服 ツナギ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
3ネイビー
ウエスト(cm)114
内容量1セット注文コード72388359品番KF92046-KS066
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

〇服
・脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズ3L胸囲(cm)142混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25股下(cm)76ウエスト(cm)114肩幅(cm)58袖丈(cm)60
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする