曜日別特売
KF92112-KS066 空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388508

KF92112-KS066 空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388508
KF92112-KS066 空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388508
KF92112-KS066 空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388508
KF92112-KS066 空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72388508

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
10イエロー
内容量1セット注文コード72388508品番KF92112-KS066
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)10イエローサイズS胸囲(cm)112混率(%)ドビーポリエステル100肩幅(cm)43着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする