曜日別特売
KF92150-KS066 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72389077

KF92150-KS066 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72389077
KF92150-KS066 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72389077
KF92150-KS066 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72389077
KF92150-KS066 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72389077
KF92150-KS066 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72389077

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
3ネイビー
内容量1セット注文コード72389077品番KF92150-KS066
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズM胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)67
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする