曜日別特売
KF92412-KS066 空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72391290

KF92412-KS066 空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72391290
KF92412-KS066 空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72391290
KF92412-KS066 空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72391290
KF92412-KS066 空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72391290
KF92412-KS066 空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72391290

空調風神服 エコベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
3ネイビー
内容量1セット注文コード72391290品番KF92412-KS066
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズM胸囲(cm)112混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)肩幅(cm)44着丈(cm)67材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする