曜日別特売
KF92500-KS066 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72394275

KF92500-KS066 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72394275
KF92500-KS066 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72394275
KF92500-KS066 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72394275
KF92500-KS066 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92500) サンエス 72394275

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92500)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
3ネイビー
内容量1セット注文コード72394275品番KF92500-KS066
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズM胸囲(cm)114混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)67対応脇ファン初フルハーネス対応機能UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする