KF92520G-KS066 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72396077

KF92520G-KS066 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72396077
KF92520G-KS066 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72396077
KF92520G-KS066 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72396077
KF92520G-KS066 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72396077
KF92520G-KS066 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72396077

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
10蛍光イエロー
内容量1セット注文コード72396077品番KF92520G-KS066
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)10蛍光イエローサイズ3L胸囲(cm)132混率(%)オックス ポリエステル100着丈(cm)72対応脇ファン使用機能反射材使用、フルハーネス対応裄丈(cm)53
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする