KF92640-KS066 空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640) サンエス 72402219

KF92640-KS066 空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640) サンエス 72402219
KF92640-KS066 空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640) サンエス 72402219
KF92640-KS066 空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640) サンエス 72402219
KF92640-KS066 空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640) サンエス 72402219
KF92640-KS066 空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640) サンエス 72402219

空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
3ネイビー
内容量1セット注文コード72402219品番KF92640-KS066
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズL胸囲(cm)126混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)69
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする