KF96021-KS066 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) サンエス 72403156

KF96021-KS066 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) サンエス 72403156
KF96021-KS066 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) サンエス 72403156
KF96021-KS066 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) サンエス 72403156
KF96021-KS066 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) サンエス 72403156

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
4ブルー
内容量1セット注文コード72403156品番KF96021-KS066
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)4ブルーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)51袖丈(cm)86着丈(cm)71
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする