KF92661-KS067 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72421968

KF92661-KS067 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72421968
KF92661-KS067 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72421968
KF92661-KS067 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72421968
KF92661-KS067 空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) サンエス 72421968

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
3ネイビー
内容量1セット注文コード72421968品番KF92661-KS067
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズM胸囲(cm)116混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)66
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする