曜日別特売
KF92502-KS068 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72434218

KF92502-KS068 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72434218
KF92502-KS068 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72434218
KF92502-KS068 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72434218
KF92502-KS068 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72434218

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
1ベージュ
内容量1セット注文コード72434218品番KF92502-KS068
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
・脇ファンで初フルハーネスに対応
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)1ベージュサイズS胸囲(cm)108混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)42着丈(cm)65機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする