曜日別特売
KF92632-KS068 空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) サンエス 72441209

KF92632-KS068 空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) サンエス 72441209
KF92632-KS068 空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) サンエス 72441209
KF92632-KS068 空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) サンエス 72441209
KF92632-KS068 空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) サンエス 72441209
KF92632-KS068 空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) サンエス 72441209

空調風神服 ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
9ブラック
内容量1セット注文コード72441209品番KF92632-KS068
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)9ブラックサイズS胸囲(cm)110混率(%)ジャガード ポリエステル肩幅(cm)44着丈(cm)66
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする