曜日別特売

#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72446940品番5442833N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプル&軽量コンパクトデザイン
レンズ一体型スイッチ
点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード
抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
※あくまでも補助灯としての使用に限定してください

用途
サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)
重量:27g
光源:LED 1個
使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh
使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間
充電時間:約3.5時間(0.5A)
防水性能:IPX4
取付バンド径:Φ22?32mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする