曜日別特売
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037

 

HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037
HC-A600 夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA MARUTO(大久保製作所) 72447037

夏冬2WAYハンドルカバー HC-A600 PENTA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オールドブルー
内容量1ペア注文コード72447037品番HC-A600
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「ちょうどいい」がずっと続く、オールシーズンハンドルカバー。
夏は手元の日よけ対策にピッタリ。
冬はボアを取り付けて手元ぽかぽか。ボアはボタンで簡単に取り外しができます。
カバー下がメッシュになっていることで風通しがよくなり、ムレずに涼しく快適に使える。
メッシュ部分から風は通しても、筒状のボア裏面には防水生地を使用しているので、雨水と冷たさはブロック!
ボアのみ洗濯可能!※押し洗いのみ
裏地には遮光遮熱特殊加工を施した生地を採用。紫外線をブロック!熱を徹底ガード!
カバーストッパーをハンドルに留めるだけ!ヒモなしで簡単に取り付けができます。
透明窓からスイッチパネルがしっかり見える!操作スペースが広いから操作らくらく!
撥水効果のある生地で急な雨でも安心。手が濡れるのを防いでくれます。
2段式厚手カゴカバーPENTAと同じ生地を使用しているので、カゴカバーとハンドルカバーをおそろいで使用することが可能です。

用途
材質 生地:ポリエステル(裏:PUコート)/遮光遮熱特殊生地・透明:PVC・内:ポリエステルボア・ストッパー:PBT樹脂
適応自転車:アップハンドル・セミアップハンドル※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可
生産地:中国
オールドブルー
注意
※本製品は完全防水ではありません。
※経年による部品や生地の劣化が見られましたら、新しい製品にお取替えください。
※長時間、炎天下に放置しないでください。紫外線や酸性雨など自然現象で耐久性が損なわれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする