曜日別特売
MA-BCOH UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー MARUTO(大久保製作所) 72447098

使用例

MA-BCOH UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー MARUTO(大久保製作所) 72447098
MA-BCOH UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー MARUTO(大久保製作所) 72447098
MA-BCOH UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー MARUTO(大久保製作所) 72447098
MA-BCOH UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー MARUTO(大久保製作所) 72447098
MA-BCOH UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー MARUTO(大久保製作所) 72447098

UV PROTECT 日傘のようなハーフ自転車カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72447098品番MA-BCOH
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

日傘と同じ生地のカバーが、サドルやお子さまの座るチャイルドシートが熱くなるのを防いでくれます。
車体およびバッテリーの劣化防止に最適です。
軽量&ハーフサイズで、パッと楽にかけられます。
駐輪していた自転車に子どもを乗せる時、シートが熱すぎてやけどしそう…なんてことも防げます。
カバーと収納袋が繋がっており、紛失の心配がありません。
ボタンでカゴに留めておくと、飛び出し防止になります。
撥水加工済みの耐水圧1,0000mmの生地が、駐輪時の雨からサドルやチャイルドシートを守ってくれます。
バタつき防止の面ファスナーと、背面のコードを絞ってぴったりフィット。ロック用ベルト付きで盗難防止も。
※ロックは付属しておりません。

用途
素材:生地 ポリエステル
UPF50+
UVカット率100%
遮熱率53% 遮熱ランクS45
撥水加工済み 生地の耐水圧10,000mm以上
20~27インチの一般自転車~電動アシスト自転車・チャイルドシート装着車もOK
注意
※自転車・チャイルドシートの形状によっては、雨水が防ぎきれない場合があります。
※縫製品につき完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする