半横幕つき(2面のみ)
トーエイライト
ワンタッチテントHW27
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
【天幕】白
【天幕】青
【天幕】白
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72447701
品番
G1893W
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能。
用途
高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)、天幕部ポリエステル防水性・250D厚、UVカット率99%、ローラーキャリーバッグ付
付属品
ローラーキャリーバッグ、杭(25cm)×4本
材質
スチール脚28×23mm角
質量(kg)
19
色
【天幕】白
寸法(cm)
2.7×2.7
収納時寸法(cm)
18×18×154
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません