曜日別特売
G1983 アクアレーキ120 トーエイライト 72447710

G1983 アクアレーキ120 トーエイライト 72447710
G1983 アクアレーキ120 トーエイライト 72447710

アクアレーキ120

商品レビューを投稿する
31日以内出荷代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本注文コード72447710品番G1983
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コート・プール等に残った雨水などを素早く取り除くワイドドライヤー。軽量でサビにくいアルミ・ステンレス材を採用

材質柄:アルミ、ボルト:スチール(メッキ仕上)質量(kg)1.5寸法(cm)幅116、ゴムスポンジ:高さ10×長さ130×厚さ1.2、柄:2.5×128

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする